ULYS TDA80-M Compteur divisionnaire certifié MID

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 80 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 80 A

ULYS TDA80-M Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Conforme directive européenne MID

 
 

Détails du produit

•Multi-mesure : U, V, I, FP, F
•Compact : 4 DIN
•Précision : classe B (MID) selon EN 50470-1/3

Ulystda80/m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

80 A

tension nominale (Un) L-L

320...480 V

tension nominale (Un) N-L

184...276 V

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

classe de précision

B

taux d'impulsion

100...100 Imp/kWh (kvarh)

blocage de retour

Oui

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Modèle type

mesure directe

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

80 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP51

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

Info produit

Gamme

Ulystda80/m

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.