ULYS TT-M Compteur divisionnaire MODBUS certifié MID

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 5 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 10000 A

ULYS TT-M Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Communication Modbus - Conforme directive européenne MID

 
 

Détails du produit

Compteur Triphasé MID- 240V/415V - Raccordement sur TC - 3/4 fils - Communication Modbus Intégrée

Ulysttmmod

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

5 A

tension nominale (Un) L-L

320...480 V

tension nominale (Un) N-L

184...288 V

taux d'impulsion

0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

classe de précision

B

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Hauteur

90 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

72 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

10000 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

Profondeur

65 mm

type d'interface

modbus

Classe de protection (IP)

IP51

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

Info produit

Gamme

Ulysttmmod

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.