Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Cet appareil est dédié à la surveillance des systèmes CA, CC et ACDC volumineux et perturbés. L'appareil de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus. Selon les normes en vigueur, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance de l'isolement (IMD). Il mesure la résistance d'isolement du réseau en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. Les paramètres sont liés au type de réseau, aux seuils d'alarme et de pré-alarme, au délai d'alarme de 0 à 7 200 secondes, etc. L'autotest démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Il surveille les réseaux jusqu'à 830 V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480 V lorsqu'il est connecté à la ligne et 480 V CC, avec jusqu'à 500 microfarad. Ce produit est installé encastré, une porte d'armoire par exemple. Les réglages sont disponibles à l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. L'écran noir et blanc peut afficher la résistance d'isolement de 10 ohms à 10 mégohms, la capacité et les défauts temporaires. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée et le relais d'alarme revient à la normale.
Vigilohm