Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - communiquant réseau taille moyenne - H110mmxL96mmxP59mm - plage de réglage de temporisation : 0...5 min pour circuit de signalisation - temps de réponse : < = 5 s - thermoplastique
Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance des systèmes en CA, CC et CA/CC de taille moyenne, avec des réseaux moyennement ou faiblement perturbés. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. Les réglages sont des seuils d'alarme de 0,5 kilohms à 500 kilohms et un délai d'alarme de 0 à 7200 secondes. Il surveille les réseaux jusqu'à 600V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480V lorsqu'il est connecté à la ligne et 345V CC, avec un maximum de 70 microfarads. L'écran noir et blanc peut afficher la résistance d'isolement de 100 ohms à 10 mégohms, la capacité et les défauts temporaires. Le test automatique démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source 110V CA à 415V CA ou 125V CC à 250V CC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15%. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou être encastré, il inclut également une entrée d'inhibition. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou être encastré, il inclut également une entrée d'inhibition. Le dispositif de surveillance est équipé d'un port de communication RS485, protocole Modbus.
Vigilohm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement impédance 2
valeur de fonctionnement impédance 1
Finition du raccordement électrique
mémorisation possible des défaillances
affichage de la valeur d'isolation
capacité de lignes
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur