Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - petit réseau - H90mmxL71mmxP67,5mm - protection : boîtier IP20, face avant IP40 - réglage du seuil : pré-alarme: 2..500 kOhm, alarme: 1..250 kOhm - temps de réponse : < = 7 s
Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Ce dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance de réseaux en CA de petite taille, peu ou pas perturbés. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant continu entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil. Les paramètres sont des seuils d'alarme et de pré-alarme. Il est équipé d'un auto-test manuel. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale.Ce produit peut être installé sur un rail DIN. Ce produit peut être installé sur un rail DIN.
Vigilohm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement impédance 2
valeur de fonctionnement impédance 1
Finition du raccordement électrique
mémorisation possible des défaillances
affichage de la valeur d'isolation
capacité de lignes
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur