Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - réseau taille moyenne

Main media

Caractéristiques principales

  • valeur de fonctionnement impédance 1 1...1000 kOhm
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • capacité de lignes 40 µF

Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - réseau taille moyenne - H110mmxL96mmxP59mm - type de mesure : résistance isolation du réseau - plage de mesure: 0,1 kOhm..10 Mohm - temps de réponse : < = 5 s - thermoplastique

 
 

Détails du produit

Cet appareil fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT, conformément aux normes d'installation et de produits. Conformément aux normes, il est recommandé d'équiper vos systèmes de dispositifs de surveillance d'isolement (IMD). Cet dispositif de contrôle d'isolement est dédié à la surveillance des systèmes en CA, CC et CA/CC de taille moyenne, avec des réseaux moyennement ou faiblement perturbés. Il mesure la résistance d'isolement du système en injectant un courant alternatif basse fréquence entre le réseau et la terre. La configuration sera définie en fonction de l'installation. Les paramètres sont disponibles à l'avant de l'appareil, via l'écran IHM. Les réglages sont des seuils d'alarme de 0,5 kilohms à 500 kilohms et un délai d'alarme de 0 à 7200 secondes. Il surveille les réseaux jusqu'à 600V CA lorsqu'il est connecté au neutre, 480V lorsqu'il est connecté à la ligne et 345V CC, avec un maximum de 40 microfarads. L'écran noir et blanc peut afficher une résistance d'isolement de 100 ohms à 10 mégohms. Le test automatique démarre automatiquement toutes les 5 heures et à la demande. Si la résistance d'isolement du système chute en dessous du seuil défini, ce qui signifie qu'un défaut à la terre s'est produit, une alarme est déclenchée via le relais de sortie IMD. Une fois qu'aucun défaut n'est surveillé, l'alarme est effacée, le relais d'alarme revient à la normale. L'appareil peut être alimenté par une source 110V CA à 415V CA ou 125V CC à 250V CC, le tout avec une tolérance de plus ou moins 15%. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou être encastré. Ce produit peut être installé sur rail DIN ou être encastré.

Vigilohm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigilohm

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Relais de surveillance d'isolation / de défaut à la terre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

valeur de fonctionnement impédance 2

0.5...500 kOhm

valeur de fonctionnement impédance 1

1...1000 kOhm

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances

Oui

affichage de la valeur d'isolation

Oui

capacité de lignes

40 µF

avec pinces amovibles

Oui

Profondeur

59 mm

Hauteur

110 mm

fonction

pour réseaux mixtes

Largeur

96 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.