Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vigirex - relais différentiel RH197M - sensibilité 0,03-30A - 0-4,5s - 240Vca - signalisation et protection - H98,5mmxL71,2mmxP65,8mm - IP20, IP30, IP40
Ce relais assure la protection contre les courants résiduels à montage sur rail DIN. Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie des biens et des moteurs. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant de fonctionnement résiduel réglé est dépassé. La tension d'alimentation opérationnelle est de 220/240VAC 50/60Hz. La classe de protection contre les fuites à la terre est de type A. La sensibilité (IDn) est sélectionnable avec 19 seuils de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) est sélectionnable avec 7 réglages allant de l'instantané à 4,5s. L'alarme est réglée par le commutateur Dip à 50% ou 100% de l'IDn. Un interrupteur permet de choisir entre un réarmement manuel local ou un réarmement automatique après élimination d'un défaut. La tension surveillée du système de distribution peut atteindre 1 000V CA 50/60/400Hz. Il est installé sur un rail DIN à l'intérieur d'un tableau et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur toroïdal ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A.
Vigipact
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CA 50 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
tension de fonctionnement CA 60 Hz
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Finition du raccordement électrique
affichage du courant différentiel
mémorisation possible des défaillances
plage de mesure de la tension
plage de mesure du courant
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur