Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VigiPacT - Vigirex RH99M - relais différentiel - réarmement manuel - 220-240Vca - 0,03-30A - H81mmxL54mmxP74mm - réglable 9 positions - tension d'alimentation : 220..240 V CA 50/60 Hz 55 à 110 %
RH99M est un relais de protection contre les courants résiduels à montage sur rail DIN Il protège contre les contacts directs ou indirects des personnes, les risques d'incendie et les moteurs Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé Il déclenche le disjoncteur associé lorsque le courant résiduel de fonctionnement réglé est dépassé La tension d'alimentation opérationnelle est comprise entre 220 VCA et 240 VCA 50/60Hz La sensibilité au courant est sélectionnable avec 9 seuils de 30 mA à 30 A La temporisation est sélectionnable avec 9 réglages d'instantané à 4,5 s Il nécessite une réinitialisation manuelle locale après l'élimination d'un défaut La tension du système de distribution surveillée est jusqu'à 1000 VCA 50/60/400 Hz Il est installé sur un rail DIN à l'intérieur d'un tableau et l'indice de protection est IP40 Il doit être associé à un tore compatible Schneider Electric It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.
Vigipact
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
Courant de commutation
Type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
affichage du courant différentiel
mémorisation possible des défaillances
Avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
plage de mesure du courant
Profondeur
Hauteur
Fonction
Largeur