VigiPact - Vigirex RH99M 220-240VAC sensibilité 0,03-30A réarmement automatique - H81mmxL54mmxP71mm - réglable 9 positions - IP40 (face avant), IP30 (parties latérale), IP20 (bornes de raccordement)
Ce relais de surveillance de courant résiduel est monté sur rail DIN. Il surveille les chutes d'isolement électrique dues au vieillissement des câbles ou des extensions de l'installation. Il mesure le courant de fuite à la terre dans une installation électrique via son tore associé. Un signal de commande est émis par le relais lorsque le seuil de fonctionnement de courant résiduel est dépassé. Sa tension d'alimentation opérationnelle est de 220/240VCA 50/60Hz. Sa classe de protection différentielle est de type A. La sensibilité du courant (IDn) peut être sélectionnée avec 19 seuils de 30mA à 30A. La temporisation (Dt) peut être sélectionnée avec 7 paramètres, de Instantané à 4,5s. La tension du réseau de distribution surveillé peut atteindre 1 000VCA 50/60/400Hz. Il y a un réarmement automatique après un effacement des défauts. La tension du système de distribution surveillé peut atteindre 1 000VCA 50/60/400Hz. Il est installé sur un tableau de distribution en face avant et son degré de protection est IP40. Il doit être associé à un capteur tore ou rectangulaire compatible Schneider Electric de type A.
Vigipact
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CA 50 Hz
valeur de fonctionnement intensité de courant 2
valeur de fonctionnement intensité de courant 1
tension de fonctionnement CA 60 Hz
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
Courant de commutation
type de tension de fonctionnement
avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Finition du raccordement électrique
affichage du courant différentiel
mémorisation possible des défaillances
plage de mesure du courant
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur