Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SAH - Self Anti-Harmonique - 400V - 50Hz - 100Kvar - 210Hz - 350mmx220mmx350mm - 46kg
La batterie filtrée VarPlus est conçue pour protéger le condensateur en empêchant l'amplification des harmoniques présentes dans le système. Les condensateurs et les batteries sont configurés en circuit résonnant en série et sont accordés de manière à ce que la fréquence de résonance en série soit inférieure à la fréquence harmonique la plus basse présente dans le système. Cette batterie est conçue pour une puissance de sortie de 100 kVar avec un ordre d'accord de 4,2 (210 Hz) à 400 V CA à 50 Hz. Ce composant est conforme aux normes IEC 60068. Il nécessite une convection forcée, un ventilateur doit être ajouté. Les dimensions du boîtier sont de 350mm en hauteur, 350mm en largeur et 220mm en profondeur. Le poids du produit est de 46 kg.
PowerLogic PFC est une gamme complète de solutions de haute qualité pour la correction du facteur de puissance incluant le logiciel Varset pro. Elle qui vous accompagne dans la définition de la batterie de condensateur correspondant à votre besoin.
Sah
pour voir vos prix et les stocks
facteur de compensation
courant assigné CA
nombre de pôles, côté primaire
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA
fréquence de fonctionnement nominale
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement nominale max. Ue
puissance du banc de filtres
Gamme
Multiple de vente
Code Douane