SAH - Self Anti-Harmonique - 400V - 60Hz - 50Kvar - 162Hz

Main media

SAH - Self Anti-Harmonique - 400V - 60Hz - 50Kvar - 162Hz - 270mmx260mmx350mm - 46kg

 
 

Détails du produit

La batterie filtrée VarPlus est conçue pour protéger le condensateur en empêchant l'amplification des harmoniques présentes dans le système. Les condensateurs et les batteries sont configurés en circuit résonnant en série et sont accordés de manière à ce que la fréquence de résonance en série soit inférieure à la fréquence harmonique la plus basse présente dans le système. Cette batterie est conçue pour une puissance de sortie de 50 kVar avec un ordre d'accord de 2,7 (162 Hz) à 400 V CA à 60 Hz. Ce composant est conforme aux normes IEC 60068.
PowerLogic PFC est une gamme complète de solutions de haute qualité pour la correction du facteur de puissance incluant le logiciel Varset pro. Elle qui vous accompagne dans la définition de la batterie de condensateur correspondant à votre besoin.

Sah

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Inductance de circuit de filtrage basse tension

degré de protection (NEMA)

autre

facteur de compensation

14 %

courant assigné CA

72.17...72.17 A

nombre de pôles, côté primaire

3

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA

79.8 A

Classe de protection (IP)

IP00

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

puissance du banc de filtres

50 kvar

fréquence de fonctionnement nominale

60...60 Hz

Info produit

Gamme

Sah

Multiple de vente

1

Code Douane

85045000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.