SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 100Kvar 135Hz

Main media

Détails du produit

Sah

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Inductance de circuit de filtrage basse tension

facteur de compensation

14 %

courant assigné CA

144.33...144.33 A

nombre de pôles, côté primaire

3

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA

160 A

fréquence de fonctionnement nominale

50...50 Hz

Classe de protection (IP)

IP00

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

puissance du banc de filtres

100 kvar

Info produit

Gamme

Sah

Multiple de vente

1

Code Douane

85045000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.