Resi9 KNX - Compteur d'énergie pour 2 circuits triphasés

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 80 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 250 A

Resi9 KNX - Compteur d'énergie pour deux circuits triphasés com Modbus - 80A - 160A - 250A

 
 

Détails du produit

Ce compteur d'énergie permet de surveiller la consommation d'énergie active produite et livrée avec une installation KNX. Ce produit s'associe avec le lot de 3 TOR de Schneider Electric de la gamme Rési9 KNX.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.

Wiser home

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

80 A

Degré de protection (NEMA)

2

tension nominale (Un) N-L

100...240 V

tension nominale (Un) L-L

304...456 V

avec code de blocage

Non

classe de précision

B

taux d'impulsion

400...400 Imp/kWh (kvarh)

Type de pôles

quatre conducteurs

type d'impulsion

D0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

national

étalonné

Oui

blocage de retour

Non

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

2

courant maximal (Imax)

250 A

fréquence

45...55 Hz

consommation d'énergie

3 W

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Profondeur

70 mm

Hauteur

113 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

36 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Wiser home

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.