transformateur d'intensité jusqu'à 63A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 0.034 A
  • Modèle type transformateur de sommation de courant
  • courant assigné primaire In 63 A

Capteur de courant pour barre de pontage jusqu'à 63A

 
 

Détails du produit

Connectore. Tore pour compter l'énergie électrique en aval, en complément d'un afficheur modulaire EC450.
La gamme d'accessoires pour gestionnaires d'énergie Hager regroupe l'ensemble des accessoires et pièces détachées nécessaires à leur bon fonctionnement.
On y retrouve :
•Transformateurs de courants fermés (43A et 60A)
•Maxitore (90A) Antenne de gestion à distance
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043129

Transformateur pour applications Industrielles

courant assigné secondaire

0.034 A

avec protection contre les contacts accidentels

Non

facteur de limite de surintensité

FS 5

nombre d'entrées primaires

1

classe de précision

autre

étalonné

Oui

Modèle type

transformateur de sommation de courant

raccord secondaire

fiche

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

63 A

avec barre en cuivre

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.