CT 400A, Smappee Infinity, 36,5mm, longueur 150cm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 400 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur de courant de 400A pour la connexion au concentrateur CT-Hub de Smappee Infinty, type ouvrable, diamètre d'ouverture 36,5mm, longueur de câble 150cm

 
 

Détails du produit

Transformateur de courant de 400A pour la connexion au concentrateur CT-Hub de Smappee Infinty, type ouvrable, diamètre d'ouverture 36,5mm

Smappee Infinity offre une solution unique pour la surveillance de la tension et l'équilibrage dynamique de la charge entre l'énergie solaire, les VE et les autres appareils grâce à une interface en cloud. De nouvelles capacités de mesure de phase permettent aux modules et à la passerelle Infinity d'agréger davantage de données, ce qui réduit les coûts des systèmes (multi)familiaux et d'entreprise.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Transformateur pour applications Industrielles

courant assigné primaire In

400 A

diamètre d'ouverture

36 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

classe de précision

0.5

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

raccord secondaire

fiche

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.