Capteur de courant Rogowski 1000A Enerclip - Ouverture D=100mm - Précision 0,5%

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant
  • courant assigné primaire In 1000 A

Boucle Rogowski ouvrante et flexible pour courant primaire max de 1000A. Ouverture D=100 mm. Sortie fils 2.5M. Précision 1%. Raccordement au module de mesure Enerclip par un connecteur MSC-TCR-TRI et un cordon RJ12.

 
 

Détails du produit

Enerclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Enerclip

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour applications Industrielles

raccord secondaire

câble

classe de précision

0.5

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

diamètre d'ouverture

100 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

1000 A

nombre d'entrées primaires

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.