Capteur de courant Rogowski 300A Enerclip - Ouverture D=24mm - Précision 0,5%

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 300 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Boucle Rogowski ouvrante et flexible pour courant primaire maximum de 300A. Ouverture D=24mm. Sortie fil longueur 2,5m. Précision 0,5 à 1%. Raccordement au module de mesure Enerclip par un connecteur MSC-TCR-TRI et un cordon RJ12.

 
 

Détails du produit

Enerclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Enerclip

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour applications Industrielles

raccord secondaire

câble

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

300 A

nombre d'entrées primaires

1

diamètre d'ouverture

24 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

classe de précision

0.5

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.