Convertisseur mV/1A pour boucles Rogowski 600A - 3 entrées mV et 3 sorties 1A

Main media

Convertisseur de signal pour capteur de courant Rogowski 600A. Entrées pour 3 boucles ref MTCR-36-600 et 3 sorties 1A pour raccordement à un compteur ou centrale de mesure. Fixation modulaire. Alimentation 12Vcc.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur signaux universel

calcul de l'angle de phase

Non

calcul de la puissance active/réactive

Non

entrée logique

Non

entrée pont jauge

Non

entrée analogique, capteur de température à résistance

Non

entrée analogique, thermistance

Non

entrée analogique, tension DC

Oui

entrée analogique, tension AC

Non

entrée analogique, courant DC

Non

entrée analogique, courant AC

Non

sorties numériques configurables

Non

sorties analogiques configurables

Non

tension d'alimentation DC

12...12 V

montage mural/direct possible

Non

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

entrée analogique, résistance

Non

sortie avec relais

Non

Type de tension d'alimentation

DC

Nombre d'entrées numériques

3

Nombre d'entrées auxiliaires

3

mesure de la fréquence

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

type d'affichage

sans

Type de pose

rail DIN

entrées analogiques configurables

Non

entrées numériques configurables

Non

Classe de protection (IP)

IP20

montage possible sur barres profilées

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort/vis

sortie analogique, tension

Non

sortie analogique, courant

Oui

entrée analogique, thermocouple

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.