Intégrateur triphasé Rogowski - Fam ROG - I max : 3000A - Sortie 1 A - 0.5 VA -

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant
  • courant assigné secondaire 1 A
  • courant assigné primaire In 3000 A

Intégrateur triphasé pour sonde Rogowski - Famille ROG - Intensité max : 3000A - Sortie 1 A - 0.5 VA - Alimentation 24V DC

 
 

Détails du produit

Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 3000 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références ROG24, ROG36, ROG100, ROG150, ROG200, ROG300. Il faut l'alimenter en 24V DC
Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobirog

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobirog

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

puissance apparente nominale secondaire

0.5 VA

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné secondaire

1 A

courant assigné primaire In

3000 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.