Intégrateur triphasé Rogowski - Fam ROG - I max : 6000A - Sortie 1 A - 0.5 VA -

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 1 A
  • courant assigné primaire In 6000 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Intégrateur triphasé pour sonde Rogowski - Famille ROG - Intensité max : 6000A - Sortie 1 A - 0.5 VA - Alimentation 24V DC

 
 

Détails du produit

Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 6000 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références ROG24, ROG36, ROG100, ROG150, ROG200, ROG300. Il faut l'alimenter en 24V D
Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobirog

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobirog

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

courant assigné secondaire

1 A

puissance apparente nominale secondaire

0.5 VA

courant assigné primaire In

6000 A

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.