Kit 3 tores flexibles, 100A TCR, diam.95mm

Main media

Tores de mesure flexible. Diamètre extérieur câbles max. 95mm. Intensité nominale de mesure 1000A, connectique RJ12

 
 

Détails du produit

Le Fox'Meter de la série FXM-11x-xxx est une centrale de mesure pour le suivi des consommations, de la production locale et de la qualité du réseau électrique dans les milieux industriels, tertiaires, agricoles, agroalimentaires ou commerciaux. Très précis, il est de classe de précision 0,5. Il permet la mesure de nombreux paramètres électriques tels que : la puissance active, réactive et apparente ; les taux de distorsion harmonique, les harmoniques, les déphasages et déséquilibres entre chaque phase. Le Fox'Meter de la série FXM-11x-xxx est 100% compatible avec un pilotage de charge en autoconsommation Enerfox.
Le Fox'Meter de la série FXM-21x-xxx est un compteur d'énergie précis pour le suivi des consommations, de la production locale et de la qualité du réseau électrique dans les milieux industriels, tertiaires, agricoles, agroalimentaires ou commerciaux. Tout comme son "cousin" de la série FXM-11x-xxx, il est de classe de précision 0,5. Il remonte les mesures de nombreux paramètres électriques tels que : la puissance active, réactive et apparente ; les déphasages et déséquilibres entre chaque phase. Le Fox'Meter de la série FXM-21x-xxx sert au comptage de la production PV et des consommations d'un site en autoconsommation Enerfox. En cas de pilotage des charges, un Fox'Meter de la série FXM-11x-xxx ou équivalent doit être installé en tête de site.

Fox'meter

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fox'meter

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.