PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 900mm - 600V - 5kA

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 5000 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant pour câbles

Cet accessoire de mesure est un transducteur de courant de type cordon flexible de D=287mm (tore souple ouvert 900mm 600V 5kA).

 
 

Détails du produit

Ce transformateur de courant à tore flexible ouvert, conçu pour une installation avec modernisation, a un courant nominal de ligne de 50 A à 5 000 A. Ce produit a reçu la certification cURus et est reconnu UL. La bobine peut être enroulée autour d'un diamètre extérieur de câble maximum de 191 mm. Précision de la mesure plus ou moins 1 % de 50 A à 5 000 A. Un câble volant de 2,4 mètres est disponible pour raccorder le transducteur à un compteur.

PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.

Powerlogic

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Powerlogic

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

largeur de l'ouverture

287...287 mm

raccord secondaire

câble

hauteur de l'ouverture

287...287 mm

classe de précision

1

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

5000 A

avec barre en cuivre

Non

Modèle type

transformateur de mesure de courant pour câbles

nombre d'entrées primaires

1

diamètre d'ouverture

287 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.