TC ouvrant 50A Enerclip - Ouverture D=10mm - Précision 0,5%

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 50 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur de courant Enerclip ouvrant pour courant primaire max de 50A. Ouverture D=10mm. Précision 0,5%. Fixation sur conducteur. Raccordement au module de mesure Enerclip par un connecteur triplette et un cordon RJ12. complète

 
 

Détails du produit

Enerclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Enerclip

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur pour applications Industrielles

fixation par encliquetage

Non

courant assigné primaire In

50 A

nombre d'entrées primaires

1

raccord secondaire

câble

classe de précision

0.5

avec protection contre les contacts accidentels

Oui

diamètre d'ouverture

10.2 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.