Transformateur Intensité ouvrant - 2500/5 A - Fam TP816 - 160x80 mm - Cl 1 - 15

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 5 A
  • courant assigné primaire In 2500 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur d'Intensité ouvrant - 2500/5 A - Famille TP816 - 160x80 mm - Classe 1 - 15 VA

 
 

Détails du produit

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 80 x 160 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 2500 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 15 VA.

Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobitp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobitp

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

largeur de l'ouverture

80...80 mm

hauteur de l'ouverture

160...160 mm

classe de précision

1

courant assigné secondaire

5 A

puissance apparente nominale secondaire

15 VA

courant assigné primaire In

2500 A

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.