Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 150/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 2 - 1 V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné secondaire 5 A
  • courant assigné primaire In 150 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 150/5 A - Famille ECS24 - Diamètre 24 mm - Classe 2 - 1 VA - Longueur fil : 3 mètres

 
 

Détails du produit

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 23.8 x 23.8 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 150 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 2 et a une puissance de 1 VA.
Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobiclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobiclip

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

largeur de l'ouverture

23.8...23.8 mm

hauteur de l'ouverture

23.8...23.8 mm

classe de précision

autre

courant assigné secondaire

5 A

puissance apparente nominale secondaire

1 VA

courant assigné primaire In

150 A

diamètre d'ouverture

23.8 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.