Borne VE mono Green'up Premium avec lecteur RFID 3,7kW à 4,6kW Mode 3 plastique

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation monophasé
  • puissance max. par point de chargement 4.6 kW
  • nombre de points de chargement 1
ICON

Borne monophasée plastique Green'up Premium avec lecteur RFID et protection 6mA DC intégrés - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 3 puissance 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A - avec communication sans fils locale par Bluetooth

 
 

Détails du produit

Communication sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge
Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication intégré
Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur,horloge,inerrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation
En application de la norme 15118-2, produit ne pouvant être installé que dans des parkings et infrastructures de bâtiments privés, non accessibles au public

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Green'up

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

monophasé

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

0 m

Compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Non

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

4.6 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

puissance de raccordement nominale

3.7 kW

Matière

plastique

avec affichage

Non

Profondeur

140 mm

Hauteur

365 mm

Largeur

295 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.