Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EV Dual Core - Triphasé - 22kW - 4G Embarquée - 32A - 2 Connecteurs T2S - RFID - Wifi / Ethernet - Boitier Acier Magnelis - RCD 30mA T A - DD 6mA - Delestage Dynamique - Solaire
Chassis borne de recharge EV Dual, qui permet de créer une EV Dual Wall (borne murale) ou une EV Dual Base (borne au sol). Triphasée, 2x22 kW, avec 2 écrans, permet l'affichage de QR Code dynamiques. RFID, Wi-Fi/Ethernet, RCD 30mA + DD 6mA.
Compatible avec ISO 15118-2 et déjà prête pour ISO 15118-20 et la technologie V2G, la gamme EV Dual permet également la recharge Plug & Charge. Chaque connecteur dispose de son propre écran intuitif affichant en temps réel l'état de la recharge et les informations tarrifaires. Triphasée, 2x22 kW, avec 2 écrans, permet l'affichage de QR Code dynamiques. RFID, Wi-Fi/Ethernet, RCD 30mA + DD 6mA.
Ev dual core socket
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
détection de courant résiduel DC
connectable via Wi-Fi
avec lecteur de carte RFID intégré
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type A
nombre de points de chargement
Section de conducteur connectable
Classe de protection (IP)
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur