EV One Home - Triphasée 22kW Shutter - Solaire - Noire

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 1

EV One Home - Recharge Solaire - Wi-Fi - RFID - Protections intégrées - Triphasée 22kW Shutter - Noire

 
 

Détails du produit

Borne de recharge EV One Home triphasée, 22 kW avec prise Shutter Type 2, gris anthracite

Nos bornes de recharge à domicile sont dotées d'un système de gestion de l'énergie intégré et se connectent sans effort au reste de la gamme Smappee Infinity. Vous gagnez ainsi en visibilité et pouvez suivre votre consommation d'électricité et votre production solaire en temps réel. Grâce aux aperçus détaillés par heure, par mois ou par année, vous ajustez facilement votre consommation et faites d'importantes économies. Les mises à jour en direct garantissent, en outre, que votre système est toujours doté des plus récentes fonctionnalités.

Ev one home

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ev one home

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

backend compris dans la livraison

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Non

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

1.6

export de l'historique de charge

Oui

Plug & Charge selon ISO 15118

Oui

avec interrupteur à clé

Non

détection de soudure du contacteur

Non

standard radio 5G

Non

détection de courant résiduel DC

Oui

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Non

avec compteur d'énergie

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

avec disjoncteur de protection

Non

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2

1

puissance max. par point de chargement

22 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type A

1

nombre de points de chargement

1

Classe de protection (IP)

IP54

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

section de conducteur connectable

10...10 mm²

tension d'entrée

230...400 V

puissance de raccordement nominale

22 kW

Matière

aluminium

Largeur

120 mm

avec affichage

Non

Profondeur

120 mm

Hauteur

1100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.