Compacte et pensée pour la simplicité, la Pulsar Max 7,4 kW est la borne de recharge idéale pour les installations résidentielles et semi-publiques. Son câble Type 2 attaché de 5 mètres offre une connexion immédiate et pratique, tandis que sa conception combine robustesse, design élégant et connectivité avancée pour une gestion optimale de la charge.
Puissance et compatibilité :
- Recharge jusqu'à 7,4 kW (monophasé), adaptée aux domiciles et petites structures.
- Connecteur Type 2 avec câble attaché et obturateur intégré.
- Longueur du câble : 5 m
Robustesse et sécurité :
- Indices IK10 / IP55, résistante aux chocs, à l'eau et à la poussière.
- Détection de courant résiduel continu 6 mA intégrée.
Connectivité :
- Contrôle et suivi à distance via Wi-Fi et Bluetooth, grâce à l'application Wallbox.
Installation compacte et facile :
- Dimensions 201 × 99 × 198 mm (H x L x P, sans câble).
- Poids léger : 1,3 kg (sans câble).
- Fixation murale simple pour une mise en place rapide.
Gestion intelligente de l'énergie :
- Gestion Statique de la Charge incluse (EMS intégré).
- Compatible en option avec Charge Solaire et Gestion Dynamique de la Charge (DLM) pour optimiser la consommation selon vos panneaux photovoltaïques ou vos tarifs (compteur optionnel requis).
Garantie : 5 ans.
La Pulsar Max 7,4 kW câble attaché combine praticité, sécurité et intelligence énergétique, offrant une expérience de recharge optimale et évolutive pour tous les besoins domestiques ou semi-publiques.
La Pulsar Max est une borne compacte, robuste et intelligente, conçue pour la recharge à domicile. Disponible en câble attaché ou socket, elle allie performance et simplicité d'installation.
Caractéristiques et applications
Puissance de charge : 7,4 kW (monophasé) / 22 kW (triphasé)
Recharge rapide à domicile, adaptée à plusieurs véhicules.
Connecteur Type 2 : câble attaché (5 m, 7 m en option) ou prise avec obturateur
Flexibilité pour différents véhicules et usage sécurisé.
Robustesse et sécurité : IP55 / IK10, détection de courant résiduel DC ? 6 mA
Installation fiable en intérieur ou extérieur, résistante aux chocs et intempéries.
Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, application et portail Wallbox, OCPP, API/SDK partenaires
Suivi de la consommation, contrôle à distance, gestion multi-utilisateurs.
Gestion de l'énergie : compatible charge solaire et gestion dynamique de la charge
Optimisation de la consommation électrique et intégration avec panneaux solaires.
Installation simplifiée : plaque arrière pour fixation rapide
Gain de temps pour l'installateur et mise en service facile.
Design compact et durable : finition mate résistante aux rayures
S'intègre discrètement dans n'importe quel espace résidentiel.
Avec son design moderne, ses fonctionnalités intelligentes et sa robustesse éprouvée, la Pulsar Max est la solution idéale pour une recharge fiable, sûre et évolutive à domicile.
Pulsar max