Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La borne de recharge witty park en acier inoydable peint IP54 IK10 est équipée de deux prises T2S et deux prises TE, d'une puissance maximale de 2x22kW avec un contrôle d'accés par RFID et une communication OCPP 1.6json.
Pour 2 VE. Limitation du courant de charge. Contrôle d'accès RFID. Notice util. en face avant. Pour inst. int. ou ext. murale ou sur pied. Prot. dans le pied et gestion auto d'un parc de bornes en option. Compatible opérateurs de service.
La witty park, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires !
La witty park a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics.
Pour cela elle peut compter sur une protection IP54 et IK10.
Disponible uniquement en 2 points de recharge,
Elle intègre de série 2 prises par point de charge :
•1 prise TE (2,3 kW)
•prise T2S ( 7 kW à 22 kW)
Et pour s'adapter à tous les bâtiments tertiaires, elle est disponibles avec un accès à la charge :
•Libre
•Par badge RFID
•Via les applications des opérateurs de service (CPO) pour les versions communicantes en Ethernet
C'est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent.
Grâce à une série d'accessoires, il est possible de l'installer soit sur un mur, soit sur pied.
Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l'ensemble des pièces détachées sont disponibles !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Witty park
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme à la législation sur l'étalonnage
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur