Armoire PARKBOX 3 monophasée avec prise renforcée

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance max. par point de chargement 3.7 kW
  • nombre de points de chargement 1
ICON

Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Equipement complet avec prise renforcée 3,7 kVA.

 
 

Détails du produit

Intègre dans un format compact les équipements du GRD et le point de recharge.
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.

Park elec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Gamme

Park elec

Station de charge véhicule électrique

nombre de prises de courant domestiques

1

puissance max. par point de chargement

3.7 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type A

1

nombre de points de chargement

1

Classe de protection (IP)

IP55

profondeur

135 mm

hauteur

480 mm

largeur

350 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.