Transformateur HTA/BT AAoAk - 400kVA - 1500Kg - prim.20kV alu -1400x850x1470mm

Main media

Transformateur sec HTA/BT Type AAoAk (Haute Performance) - 400kVA - 1500Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x850x1470mm à équiper d'une enveloppe

 
 

Détails du produit

Transformateur 400 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
Livré avec :
- plaque signalétique
- 4 anneaux de levage
- 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)
- Set 3 sondes PT100 + relais T154
- PV d'essai
BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1400x850x1470mm - Poids : 1500kg

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043300

Transformateur de distribution

avec roulettes

Oui

perte de charge (tension secondaire 3)

0 W

perte de charge (tension secondaire 2)

0 W

nombre de pattes de levage

4

perte de charge (tension secondaire 1)

4500 W

perte à vide

675 W

changeur de prises

+/- 2 x 2,5 %

selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014

Oui

transformateur de commutation

Dyn11

avec raccord de câbles par emboitement

Non

nombre d'ouvertures d'évacuation d'huile

0

poids total

1500 kg

nombre d'ouvertures d'arrivée d'huile

0

tension secondaire 3

0 kV

nombre de terminaux de mise à la terre

2

tension secondaire 2

0 kV

tension secondaire 1

0.41 kV

tension primaire

20 kV

avec thermomètre

Non

valeur de raccordement

400 kVA

Longueur

1400 mm

type de transformateur

sec

Traitement de surface

peint

Hauteur

1470 mm

fréquence

50 Hz

Largeur

850 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.