Disjoncteur détecteur d'arcs 1P+N 3kA C-20A 2 Modules

Main media

Détails du produit


Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Afd7

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur équipé d'un auxiliaire

taille selon DIN 43880

1

dispositifs auxiliaires montés en usine

commutateur de protection contre l'incendie

pouvoir de coupure nominal selon EN 60898

3 kA

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

Nbre de pôles

2

Courbe

C

fréquence

50...50 Hz

Tension

230 V

Calibre

20 A

profondeur d'encastrement

70 mm

type de tension

AC

Info produit

Gamme

Afd7

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.