Gestionnaire d'énergie pour 30 points de charge Wallbox eM4 Single/Twin

Main media

Le compteur d'énergie permet une gestion dynamique de la charge et la charge solaire, mesure précise de la consommation et optimisation de la puissance disponible. Compatible Wallbox eM4 Twin et Single.

 
 

Détails du produit

Le compteur ABL est l'outil indispensable pour la gestion dynamique de la charge au sein des installations Wallbox eM4. Conçu pour les environnements professionnels, il assure un suivi précis et une optimisation intelligente de l'énergie.
Gestion dynamique :
- Équilibre la distribution d'énergie sur l'ensemble des bornes d'un groupe, évitant les surcharges et optimisant la consommation.
Polyvalence d'installation :
- Mesure directe jusqu'à 63 A ou via pinces ampèremétriques jusqu'à 1000 A, selon les besoins de l'installation.
Compatibilité totale :
- Fonctionne avec les bornes Wallbox eM4 Single et Twin, en monophasé comme en triphasé.
Configuration simple
Paramétrage facile lors de la mise en service via l'application installateur Wallbox.
Le compteur ABL permet de maîtriser et optimiser l'énergie de votre réseau de recharge eM4, offrant flexibilité, précision et simplicité d'utilisation.

La gamme Wallbox eM4 offre des solutions modulables et professionnelles pour tous types d'installations : entreprises, copropriétés et parkings publics.
Avec ses bornes Single et Twin, et les options Controller et Extender, elle permet de déployer et gérer un réseau de recharge évolutif et sécurisé, tout en assurant :
- Puissance flexible : adaptée à tous types de véhicules et configurations.
- Connectivité avancée : compatible LAN, Wi?Fi, OCPP et ISO 15118 pour une supervision facile.
- Robustesse et sécurité : boîtier IP55 / IK10 et protections intégrées pour un usage intensif.
- Installation simple et modulable : intégration rapide en intérieur comme en extérieur.
La gamme eM4 combine flexibilité, sécurité et performance, pour accompagner les installateurs dans toutes leurs installations professionnelles de recharge électrique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.