witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation monophasé
  • puissance max. par point de chargement 7.4 kW
  • nombre de points de chargement 1

witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies

 
 

Détails du produit


Witty one, LA borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel
L'offre XVR1xx se décline en 2 niveaux de puissance :
•7 kW monophasé
•11 kW triphaséL'accès à la recharge se fait :
•En libre accès
•Sécurisé par badge RFID (fourni)Installation :
•Sur pied
•Au murLa recharge est pilotabke via :
•L'entrée TIC (filaire ou radio avec le pack radio)
•Le contact de pilotageLes autres atouts de l'offre witty sont :
•L'offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
•40% plus petite que les versions précédentes
•Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
•La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s'affranchir d'une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

WITTY ONE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

WITTY ONE

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

monophasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

backend compris dans la livraison

Non

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Non

compteur électrique compatible avec directive MID

Non

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

Plug & Charge selon ISO 15118

Non

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

1.6

export de l'historique de charge

Oui

avec interrupteur à clé

Non

détection de soudure du contacteur

Oui

détection de courant résiduel DC

Oui

standard radio 5G

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

0 m

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Non

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Oui

avec compteur d'énergie

Non

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

section de conducteur connectable

2.5...10 mm²

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP54

fréquence

50/60 Hz

IK

IK08

tension d'entrée

230...400 V

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

Matière

plastique

avec affichage

Non

Profondeur

150 mm

Hauteur

370 mm

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.