Downlight Indigo Collingwood Downlight Indigo Collingwood (94 produits)


TIGA 2 RD EVO 17W 2800Lm 110° IP44 DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. 3CCT: 3000K, 4000K, 6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté inclus. Recouvrable par un isolant déroulé. Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.
TIGA 1 RD EVO 10W 1800Lm 100° IP44 DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. 3CCT: 3000K, 4000K, 6000K. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté inclus. Recouvrable par un isolant déroulé. Convertisseur ou source de remplacement disponibles séparément.
SPIRA 1 RX PLUS 40W 4600Lm 40° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond orientable 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Verre de protection. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.
THEA PRO 2 14-25W 2400-4400Lm 4000K 80° IP65 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Multi-puissance : 14 ou 25W au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni.
LYON 2 R 25W 3000Lm 3000K 60° IP44 Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur non-dimmable déporté fourni.
LYON 1 R 15W 1875Lm 3000K 60° IP44 Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur non-dimmable déporté fourni.
LYON 1 R 15W 1875Lm 3000K 60° IP44 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur non-dimmable déporté fourni.
FOX 2 RD 19W 2800Lm 4000K 110° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.
FOCEA 1 SX PLUS 40W 4600Lm 60° Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Verre de protection. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.
IZA 1 SDX 24W 3360Lm 60° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré carré orientable 2 en 1.3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.Fixation par ressorts.Convertisseur dimmable déporté fourni.Compatible avec variateur début et fin de phase.
LYON 1 R 15W 1920Lm 4000K 60° IP44 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur non-dimmable déporté fourni.
LYON 1 R 15W 1875Lm 3000K 60° IP44 DALI Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable DALI-push déporté fourni.
IZA 2 SDX 2x24W 2x3360Lm 60° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rectangulaire orientable 2 en 1. 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Convertisseurs dimmables déportés fournis.
DAX RD-230 6W 850Lm 100° IP65 DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant. Double bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur. Dimmable.
THEA PRO 1 10-14W 1600-2400Lm 4000K 80° IP65 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Multi-puissance : 10 ou 14W au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur non dimmable déporté fourni.
THEA LITE CSP 3 20W 2950Lm 90° IP54 DIM 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
LYON 2 R 25W 3070Lm 4000K 60° IP44 Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur non-dimmable déporté fourni.
SENSO R-230 9W 1800Lm 100° IP44  Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Détecteur IR 90°, détection max. 5m de diamètre. Allumage de 3min après détection. Fonctionne quand la luminosité < 100Lux.
THEA LITE CSP 3 20W 2400Lm 90° IP54 500mA Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6500K au choix à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Double bornier auto. Convertisseur à commander séparément. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.
THEA LITE CSP 2 14W 2000Lm 90° IP54 DIM 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
THEA LITE CSP 1 10W 1600Lm 80° IP54 DIM 230V Blanc
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable coupure de phase déporté fourni.
FOX 2 RD 19W 2700Lm 3000K 110° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.
FOCEA 1 SX PLUS 40W 3400Lm 60° Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Verre de protection. Fixation par ressorts. Convertisseur non dimmable déporté fourni.
LYON 1 R 15W 1875Lm 4000K 60° IP44 DALI Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable DALI-push déporté fourni.