Downlight Sylvania Downlight Sylvania (109 produits)


Downlight Led START Downlight 205 IP44 2025lm 840
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 205mm IP44 2025lm 840
Downlight Led START Downlight 175 IP44 1525lm 840
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 175mm IP44 1525lm 840
Downlight Led START Downlight 150 IP44 1175lm 840
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 150mm IP44 1175lm 840
Downlight Led START Downlight 225 IP44 2325lm 840
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 225mm IP44 2325lm 840
Insaver Slim G2 UGR19 205 20W 2500lm 840
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim rond G2 UGR19 diamètre 205 20W 2500lm 840
Insaver Slim G2 UGR19 150 9,5W 1200lm 840
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim rond G2 UGR19 diamètre 150 9,5W 1200lm 840
Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1650lm 830
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim rond G2 UGR19 diamètre 175 13W 1650lm 830
Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1700lm 840
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim rond G2 UGR19 diamètre 175 13W 1700lm 840
START Downlight 5 en 1 65-185 18W 1800lm 3CCT Détection PIR
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1800lm Version avec détection PIR
Luminaire START Downlight Flat 205 IP44 1750LM 840 Dimmable
SYLVANIA
Downlight Led - START Downlight Flat diamètre d'encastrement 205mm IP44 1750LM 840 Dimmable
START Spot 5,5W 550lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc
SYLVANIA
Spots encastrés Led - Start Spot 5,5W 550lm 827/830/840 IP44 Dimmable Blanc
START Downlight eco 215 24W 2400lm 840 Surface
SYLVANIA
Downlight Led - START Downlight eco 215 24W 2400lm 840 Version saillie
START Downlight 90 IP44 8,5W 880lm 840 DIM
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 90mm IP44 8,5W 880lm 840 Dimmable
START Downlight 205 IP44 DALI 1950lm 830
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 205mm IP44 DALI 1950lm 830
Insaver G2 UGR19 200 Sq 20W 2500lm 840 DALI
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim carré G2 UGR19 200x200 20W 2500lm 840 DALI
Insaver Slim G2 UGR19 225 24W 3050lm 840
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim rond G2 UGR19 diamètre 225 24W 3050lm 840
Insaver Slim G2 UGR19 175 9,5W 1200lm 840 Détection PIR
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim rond G2 UGR19 diamètre 175 9,5W 1200lm 840 Version avec détection PIR
Insaver Slim G2 UGR19 200 Sq 20W 2350lm 830
SYLVANIA
Downlight Led - Insaver Slim carré G2 UGR19 200x200 20W 2350lm 830