Alimentation électrique argentée - TECTON TE SR

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée alimentation en bout
  • Couleur argent

Alimentation électrique argentée - TECTON TE SR - Alimentation pour luminaires LED

 
 

Détails du produit

Alimentation électrique argentée en tôle d'acier profilée, pour le raccordement électrique du chemin lumineux. Borniers à enfichage pour 5 lignes d'alimentation secteur, 2 x 2 lignes d'alimentation de secours et 2 lignes de commande. Protection contre les contacts accidentels pour profilé conducteur et embouts comprise. Dimensions : 344 x 63 x 56 mm ; poids : 0,68 kg

Tecton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

Hauteur/Profondeur

56 mm

Longueur

344 mm

type d'accessoire/pièce détachée

alimentation en bout

Largeur

63 mm

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Tecton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.