Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, possibilité d'alim, PHASE, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • Couleur noir
  • type d'accessoire/pièce détachée coupleur/connecteur en forme de T

Connecteur S-TRACK T, gauche, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation, PHASE, noir

 
 

Détails du produit

Ce produit est un connecteur en T gauche terre intérieure possibilité d'alimentation pour rail 3 allumages S-TRACK
• Coloris :noir
• Matière principale :Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (10/6,7/3,3 cm)
• Référence SLV 175130/ EAN 4024163161534
Connecteur T avec possibilité d'alimentation pour système de rail en saillie triphasé 230V. Le connecteur, disponible en plusieurs coloris, est proposé avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.

S-track system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

pièce détachée

Non

section nominale

1.5 mm²

Nbre de conducteurs

4

accessoire

Oui

Couleur

noir

type d'accessoire/pièce détachée

coupleur/connecteur en forme de T

Info produit

Gamme

S-track system

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.