Kit : cde argentée, alimentation de bus; gestion flexible et économe des scènes de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI.
Kit composé du boîtier de commande et de l'alimentation.
Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues. Boîtier et touches en plastique argent, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).
Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).
Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.
Kit : cde argentée, alimentation de bus; gestion flexible et économe des scènes de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI.
Kit composé du boîtier de commande et de l'alimentation.
Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues. Boîtier et touches en plastique argent, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).
Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).
Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.
Luxmate basic