Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit : cde blanche, alimentation de bus - DALI-CCW KIT - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ¿ 0° ¿ IP20 ¿ version DALI
Kit : cde blanche, alimentation de bus; gestion flexible et économe des scènes de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI.
Kit composé du boîtier de commande et de l'alimentation.
Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues. Boîtier et touches en plastique blanc, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).
Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).
Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.
Luxmate basic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Hauteur/Profondeur
Longueur
Type d'accessoire/pièce détachée
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme