LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² sur bobine

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée câble de connexion
  • Nbre de conducteurs 2
  • Couleur autre
ICON

LINK : Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.

 
 

Détails du produit

LINK EUROPOLE. Câble 1m 20AWG 2x0,5mm² vendu au mètre sur bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.

Link

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

section nominale

0.5 mm²

type d'accessoire/pièce détachée

câble de connexion

Nbre de conducteurs

2

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Link

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.