Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
S-TRACK, alimentation, Dali, terre gauche, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc
Ce produit est une alimentation terre droite pour rail 3 allumages S-TRACK.
• Matière principale : polycarbonate (PC)
• Coloris : blanc
• Dimensions (L/l/H) : 13,9/3,5/3,3 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1002639 / EAN 4024163228558
Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d'exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d'éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d'éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s'installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s'adapter parfaitement aux dimensions de l'espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d'exposition.
S-track
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nbre de conducteurs
Pièce détachée
Accessoire
section nominale
Type d'accessoire/pièce détachée
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane