S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 all., intérieur, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • type d'accessoire/pièce détachée alimentation en bout
  • Couleur blanc

S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

 
 

Détails du produit

Ce produit est une alimentation terre droite pour rail 3 allumages S-TRACK
• Coloris :blanc
• Matière principale :Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (6,5/3,6/3,6 cm)
• Référence SLV 1001378/ EAN 4024163196727
Alimentation finalepour système de rail en saillie triphasé 230V. L'alimentation disponible en plusieurs coloris est proposée avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.

S-track system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

section nominale

1.5 mm²

Nbre de conducteurs

4

type d'accessoire/pièce détachée

alimentation en bout

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

S-track system

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.