S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 all., intérieur, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • Couleur noir
  • type d'accessoire/pièce détachée alimentation en bout

S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 allumages, intérieur, noir

 
 

Détails du produit

Ce produit est une alimentation terre droite pour rail 3 allumages S-TRACK
• Coloris :noir
• Matière principale :Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (6,5/3,5/3,3 cm)
• Référence SLV 175050/ EAN 4024163161275

Alimentation finalepour système de rail en saillie triphasé 230V. L'alimentation disponible en plusieurs coloris est proposée avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.

S-track system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

pièce détachée

Non

section nominale

1.5 mm²

Nbre de conducteurs

4

accessoire

Oui

Couleur

noir

type d'accessoire/pièce détachée

alimentation en bout

Info produit

Gamme

S-track system

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.