4 Kits filin de sécurité pour panel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
  • Couleur acier inoxydable (inox)

4 Kits filin de sécurité pour panel

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Longueur

1000 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

Hauteur

4 mm

Largeur

17 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.