Accessoire TONIGHT250 ACCESSORY FLANGE

Main media

Détails du produit

Tonight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Tonight

Luminaire d'éclairage public

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Matière

aluminium

Type de connexion

autre

section de conducteur

0 mm²

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.