Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
Résistance du conducteur à 20 °C
19.5 ohm/km
Matériau de renfort
autre
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
autre
Coupe transversale nominale pilote/conducteurs réduits (AWG)
0
Coupe transversale nominale conducteur (AWG)
17 kcmil
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Avec conducteur de protection
Non
Diamètre externe approx.
6.6 mm
Gaine protectrice
polychlorure de vinyle (PVC)
Température max. admissible du conducteur
70 °C
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Hauteur de conduite approx.
6.6 mm
Largeur de conduite approx.
6.6 mm
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Nombre de conducteurs pilotes
0
Section nominale du conducteur auxiliaire
0 mm²
Nombre d'éléments de câblage
0
Protection contre les torsions
Non
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
25...25 °C
Armature/ferraillage
sans
Classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Matériau de la gaine
polychlorure de vinyle (PVC)
Blindage sur câblage
sans
Blindage sur élément de câblage
sans
Matériau du conducteur
cuivre
Couleur de la gaine
blanc
Tension nominale U
0.23 kV
Marquage du conducteur
couleur
Isolation des fils
polychlorure de vinyle (PVC)
Section du conducteur
1 mm²