DP HF ON/OFF 400W - à intégrer Détecteur de présence ON/OFF 400W super compact

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type capteur de présence

Détecteur de présence ON/OFF IP20. 400W. Design compact à intégrer. 3 réglages : zone de détection, durée d'allumage et seuil de lumière. Angle de détection : 30° à 150°.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible IFTTT

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Compatible avec Apple HomeKit

Non

type d'alimentation électrique

AC

supporte le protocole ZigBee

Non

Avec plaque de montage

Non

Commande via Bluetooth

Non

Profondeur

24.5 mm

mode de commande

non dimmable

Hauteur

36 mm

Modèle type

capteur de présence

Largeur

72 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.