Downlight 2325 G3 SP = Collerette d'adaptation pour découpe D= 160-200 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée adaptateur
  • Couleur autre
  • Matériau plastique

Downlight Gamme 2325 G3 SP = Collerette d'adaptation pour découpe D= 160-200 mm. Permet d'intégrer la gamme 2325 G3 dans des trous existant de diamètre différent.

 
 

Détails du produit

Plaque d'assainissement, pour recouvrir les découpes existantes du plafond en applications d'assainissement. Pour découpes dans le plafond Ø 160 -200 mm.

Twenty3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

accessoire

Oui

Longueur

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

adaptateur

Largeur

0 mm

Couleur

autre

Hauteur

20 mm

Matériau

plastique

Diamètre raccord

215 mm

Info produit

Gamme

Twenty3

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.